Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 8x80/40 S A2 (50)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050375
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050375
EAN/GTIN:
     4006209503751
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer nicht rostenden Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen, Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
5 x 85 A2 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
Nylon
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
N
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Stiftform:
Nagelschraube
Material:
Nylon
Produkttyp:
Nageldübel
Material Schraube:
Edelstahl A2
Ausführung:
mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
598.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,6507*
€ 0,8791*
Lager 5913
75000
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,6774*
€ 0,8974*
2 Tage
75000
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,6802*
€ 0,9202*
50
pro Kartonage
€ 5,46*
ab € 0,7084*
€ 0,9484*
2 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,718*
€ 0,958*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,8674*
€ 1,03221
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,6774*
€ 0,80611
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,6774* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 44,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.