Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885039200080080 Herst.-Nr.: 050375 EAN/GTIN: 4006209503751 |
| |
|
| | |
| Artikel 88503 Dübel-Nylon N-S Schrauben A 2 FISCHER Nageldübel N-S mit Nagelschrauben, mit Pozidriv-KS Z - Abmessung: N-S 8 x 80/40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88503 | Werkstoff: | Dübel-Nylon | Oberfläche: | Schrauben A 2 | Form: | N-S | Abmessung: | N-S8x80/40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.182 KGM | Materialnummer: | 88503.920.0080.080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, fischer nageldübel 8 x 80, senkkopfschraube ohne norm, fischer einschlagdübel, Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, R 88503 Nylon/A 2, ART88503, N-S8x80/40, AM88503880, 88503.920.0080.080 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 0,6674* | € 0,8474* | | | | | | | | 50 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,6467* | € 0,8554* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 0,6802* | € 0,8602* | | | | | | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,46* | ab € 0,7084* | € 0,8884* | | | | Lager 4 | | | | 50 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,718* | € 0,898* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,718* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|