Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M16x190 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050259
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050259
EAN/GTIN:
     4006209502594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
190 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
33 mm
Min. Verankerungstiefe:
125 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 16 mini<br/>1 x RSB 16
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Überstand:
9 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Werkstoff (etim):
Stahl
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2893.00 GRM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,0981*
€ 2,7769*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 2,2005*
€ 2,8105*
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,252*
€ 2,882*
15 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,8272*
€ 3,508*
2 Tage
10
10
€ 8,50*
ab € 2,802*
€ 3,522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,882*
€ 3,42958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,762*
€ 3,28678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,712*
€ 3,22728
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,252*
€ 2,67988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.