Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange RG M 16 x 190 gvz Stahlgüte 5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange RG M 16 x 190 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange RG M 16 x 190 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange RG M 16 x 190 gvz Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange RG M 16 x 190 gvz Stahlgüte 5.8
Artikel-Nr.:
     5417F-30537
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050259
EAN/GTIN:
     4006209502594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die Fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen Fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Gütesiegel:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
VDS-Zulassung:
ja
Wirkungsweise:
Stoffschluss
Dübeldurchmesser:
16
Lastwerte:
Nein
Zugelassen mit:
Superbond Mörtel
ETA-Zulassung (1):
Ja
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsgeschützt
Montageart:
Vorsteckmontage
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Verankerungsgrund:
Beton
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Gewinde:
M 16
Verwendung mit:
Superbond Mörtel
Dicke des Anbauteils max.:
33 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
ETA-Zulassung:
ja
Zulassungen:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Anwendungsbereich:
wassergefüllte Bohrlöcher
Brandprüfung:
Ja
Gewicht:
2.893,1 g
Hersteller:
Fischer
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Güte Werkstoff:
5.8
Prüfzeichen:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Dübellänge:
190
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209502594
Gewindestangenlänge:
190 mm
Werkstoff:
5.8
min. Verankerungstiefe:
125 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Nenngröße:
16 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Länge:
190 mm
max. Nutzlänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16x190 a4, fischer ankerstange, ankerstange m16, ANKER-16-190
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,0981*
€ 2,7769*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 2,2005*
€ 2,8105*
4 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,252*
€ 2,882*
14 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,8272*
€ 3,508*
2 Tage
10
10
€ 8,50*
ab € 2,802*
€ 3,522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7769*
€ 3,30451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5581*
€ 3,04414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5281*
€ 3,00844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0981*
€ 2,49674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,769* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.