Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Gewindestangen RGM 16 X 190 (VE=10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Gewindestangen RGM 16 X 190 (VE=10)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Gewindestangen RGM 16 X 190 (VE=10)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Gewindestangen RGM 16 X 190 (VE=10)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Gewindestangen RGM 16 X 190 (VE=10)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Gewindestangen RGM 16 X 190 (VE=10)
Artikel-Nr.:
     223-3551220
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50259
EAN/GTIN:
     4006209502594
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker

FISCHER Gewindestangen RGM 16 X 190 (VE=10)

Die fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18mm
Gewindemaß (mm):
16mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8mm
Höhe der Scheibe:
3mm
Länge:
190mm
Max. Dicke des Anbauteils:
33mm
Min. Verankerungstiefe:
125mm
Passende Patrone RSB:
|
Schlüsselweite (6kant):
12mm
Schlüsselweite:
24mm
Überstand:
9mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10C62
net_weight:
2893.00GRM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,0981*
€ 2,7669*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 2,2005*
€ 2,8005*
4 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,252*
€ 2,872*
14 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,8172*
€ 3,488*
Lager 223
10
10
€ 8,50*
ab € 2,802*
€ 3,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,502*
€ 4,16738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,332*
€ 3,96508
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,802*
€ 3,33438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.