Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-049884 Herst.-Nr.: 049884 EAN/GTIN: 4006209498842 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Weitere Informationen: | | Lastniveau: | leicht | Spannbereich: | 110 - 130 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 1 x SGS 110 - 130 W2 | net_weight: | 27.30 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 25 | | € 6,40* | ab € 1,77* | € 2,38* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 6,40* | ab € 1,88* | € 2,53* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,06* | € 2,74* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,09* | € 2,77* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 2,14* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|