Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIS Set 18x130/200 M12/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-047443
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047443
EAN/GTIN:
     4006209474433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Schraubanker
Siebhülse
fischer m12 ankerstange
Das fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk in der Durchsteckmontage. Die Ankerhülse wird dazu mit der Skalierung und dem verschiebbaren Rand auf die Dicke des Anbauteils angepasst und abgeschnitten. Der Injektionsmörtel wird vom Grund der Ankerhülse verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions- Durchsteckankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Durchsteckankerhülse FIS H K ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Carports oder Markisen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Bohrlochtiefe:
340 mm
Max. Nutzlänge:
200 mm
Min. Verankerungstiefe:
130 mm
Passend zu:
M12 im Set
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkter Stahl
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1710.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,5535*
€ 8,8035*
Lager 5913
150
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,788*
€ 8,998*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4924*
€ 9,2924*
1 Tag
6
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,3029*
€ 9,6729*
3 Tage
150
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,17*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,998*
€ 10,70762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,788*
€ 10,45772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,418*
€ 10,01742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,788*
€ 8,07772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.