Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 (Set mit Ankerstange, Durchsteckhülse und Beilagscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 (Set mit Ankerstange, Durchsteckhülse und Beilagscheibe)
Fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 (Set mit Ankerstange, Durchsteckhülse und Beilagscheibe)
Fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 (Set mit Ankerstange, Durchsteckhülse und Beilagscheibe)
Fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 (Set mit Ankerstange, Durchsteckhülse und Beilagscheibe)
Artikel-Nr.:
     5417F-171010
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047443
EAN/GTIN:
     4006209474433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Schraubanker
Siebhülse
fischer m12 ankerstange
Komplettet mit Ankerstange, Durchsteckhülse und Beilagscheibe

Das Fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS Set 18 x 130/200 M 12/200 ist die Systemkomponente für die Verwendung der Fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk in der Durchsteckmontage. Die Ankerhülse wird dazu mit der Skalierung und dem verschiebbaren Rand auf die Dicke des Anbauteils angepasst und abgeschnitten. Der Injektionsmörtel wird vom Grund der Ankerhülse verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions- Durchsteckankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Durchsteckankerhülse FIS H K ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Carports oder Markisen geeignet.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
Oberfläche:
verzinkt
GTIN (EAN-Code):
4006209474433
max. Nutzlänge:
200 mm
passend zu:
M12 im Set
Ausführung:
Ankerhülsen FIS Set
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
200 mm
min. Verankerungstiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m12, SIEB-18-130
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,5535*
€ 8,8035*
4 Tage
150
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,788*
€ 8,998*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4924*
€ 9,2924*
1 Tag
6
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,3029*
€ 9,6729*
3 Tage
150
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,17*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2924*
€ 11,05796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,1924*
€ 10,93896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7324*
€ 10,39156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4224*
€ 10,02266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0724*
€ 9,60616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4924*
€ 7,72596
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.