Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6268718130 Herst.-Nr.: 47443 EAN/GTIN: 4006209474433 |
| |
|
| | |
| Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS V Zero, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel VL und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.Hinweise: Bei der Montage wird die Siebhülse vom Ankergrund her gefüllt. Das Mischrohr wird beim Auspressen langsam aus der Ankerhülse herausgezogen.Die Füllmenge entnehmen Sie bitte den unten stehenden Informationen.Anwendung: - Verankerungen in Lochstein-Mauerwerk mit Injektionsmörteln FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel VL und Montagemörtel Green.
BaustoffeGeeignet für: Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohlblock aus Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Vollziegel; Bimshohlstegdielen; Hohlkörperdecken und andere Lochsteine; Vollbims und andere Vollbaustoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0383, ETA-15/0263, ETA-11/0419, ETA-14/0471Eigenschaften: Die Ankerhülsen FIS H K verhindern ein Abwandern des Mörtels in die Kammern der Lochsteine. Geeignet für Durchsteckmontagen. Werden als Set mit vormontierten Gewindestangen geliefert. Die Ankerhülsen FIS H K haben im oberen Teil eine Skalierung von 0-20 cm und können einfach nach Bedarf auf die jeweilige Stärke des Anbauteiles gekürzt werden.Vorteile: Die Gitterstruktur der Ankerhülse FIS H K ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V Plus, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel FIS Zero, Montagemörtel VL sowie Montagemörtel Green und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss; Die Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus und ermöglichen den Einsatz verschiedener Ankerstangendurchmesser. Weitere Informationen: | | Typ: | FIS Set | passend zu: | M12 im Set | Min. Verankerungstiefe: | 130 mm | Material: | Kunststoff | Bohrernenndurchmesser d0: | 18 mm | Füllmenge (Skalenstriche auf Kartusche): | 35 | Dübellänge: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,5535* | € 8,8035* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 6,788* | € 8,998* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,4924* | € 9,2924* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 7,3029* | € 9,6729* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 8,17* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,0175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|