Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-045531 Herst.-Nr.: 045531 EAN/GTIN: 4006209455319 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannbereich 110-130 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Weitere Informationen: | | Breite x Stärke Schellenband: | 9,0 x 0,6 mm | Lastniveau: | leicht | Material: | Edelstahl A2 | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Spannbereich: | 110 - 130 mm | Werkstoff Band: | Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig | Werkstoff Gehäuse: | Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig | Werkstoff Schnecke: | DIN EN 10269 | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 860.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 33,89* | € 43,79* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,9175* | € 61,1875* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,46* | € 65,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 55,1375* | € 69,4475* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 56,33* | € 70,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3556* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|