Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle SGS 9 W2 10-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045518
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045518
EAN/GTIN:
     4006209455180
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannbereich 10-16 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
9,0 x 0,6 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
10 - 16 mm
Werkstoff Band:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Gehäuse:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Schnecke:
DIN EN 10269
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1126.40 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,56*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6024*
€ 0,7724*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6729*
€ 0,8429*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6862*
€ 0,8662*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 42,45*
€ 54,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,01*
€ 64,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,92*
€ 53,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 42,45*
€ 50,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.