Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1080768 Herst.-Nr.: U32G3X/BK EAN/GTIN: 4038986111430 |
| |
|
| | |
| AOC Gaming U32G3X - 32 Zoll UHD Monitor, 144 Hz, FreeSync Pre., G-Sync comp., HDR400 (3840x2160, 1ms GtG, HDMI 2.1, DisplayPort) schwarz-rot, 36 Monate Herstellergaranie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, ips monitor 31", gaming monitor, gaming monitor 1ms |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 540,23* | € 596,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,36* | € 656,32* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 596,13* | € 656,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 600,64* | € 660,75* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 600,96* | € 663,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|