Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XUB2792QSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080680
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2792QSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122615
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
27" ETE IPS-panel, 2560x1440@100Hz, 0,4ms (MPRT), FreeSync, 15cm height adj. stand, Pivot, 250cd/m², HDMI, DisplayPort, Speakers, USB-HUB 4x3.2
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 9,50*
ab € 165,22*
€ 194,07*
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 170,81*
€ 197,14*
€ 5,00*
ab € 171,49*
€ 197,17*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 172,59*
€ 197,22*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,53*
€ 215,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV07
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.