Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1080674 Herst.-Nr.: XUB2492HSU-W6 EAN/GTIN: 4948570123346 |
| |
|
| | |
| 24" WHITE ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, Pivot, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, 0,4ms MPRT, FreeSync, USB-HUB 4x3.2 (23,8" VIS) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, iiyama 24" ips monitor, iiyama monitore, iiyama monitor prolite |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,31* | € 145,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,71* | € 154,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 125,91* | € 154,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 127,83* | € 156,45* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 134,73* | € 164,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|