Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1077886 Herst.-Nr.: DS-55580 EAN/GTIN: 4016032487043 |
| |
|
| | |
| 4K All-in-One Video Bar, Set ePTZ, AI, 4x Mic/1x Lautsprecher, 1x Tisch-Mic Das Videokonferenz-System von DIGITUS® vereint Kamera, Mikrofon sowie Lautsprecher in einem Gerät und eignet sich für kleine bis mittlere Räume 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom) Kamera Ultra-Weitwinkel Objektiv - 120° Diagonal, 110° Horizontal, 78° Vertikal 4K Ultra-HD-Videogespräche (bis zu 3840 x 2160 Pixel / 30 Bilder pro Sekunde) 2,8" Sensor (Sony IMX415), 8 MP Auto-Framing, Smart Zoom (4x Digitaler Zoom) & AI Face/Speaker Tracking - Dank KI (Künstlicher Intelligenz) passt die Video Bar automatisch Kameraposition, Fokus sowie Zoom an um die Teilnehmer optimal ins Bild zu setzen Beamforming Microphones - 4 integrierte Beamforming-Mikrofone zur Spracherfassung und 5 m Audio-Reichweite (Voice Pick-Up) Digital Noise Reduction & Acoustic Echo Cancellation - Unterdrückt unerwünschte Nebengeräusche und eliminiert Echos Zusatz-Tischmikrofon inklusive - zusätzliche 3 m Voice Pick-Up (Audio-Reichweite), Anschluss per Netzwerkkabel (10 m, inkl.) an die Video Bar Hi-Fi Lautsprecher mit 5W max. Fernbedienung inklusive zur bequemen Steuerung der Funktionen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme, Videokonferenz Infrastruktur, Videokonferenzsystem, Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, videokonferenzsystem |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 346,66* | € 390,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,62* | € 390,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 349,86* | € 397,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 354,16* | € 400,99* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 422,96* | € 474,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|