Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1077747 Herst.-Nr.: LS49CG954SUXEN EAN/GTIN: 8806094972566 |
| |
|
| | |
| 123,95cm/48,8" VA Curved Panel (1000R), 5.120x1.440 (240Hz), 420 cd/m², 1ms, 32:9, 1.000.000:1, HDR2000, 420cd/m², 178°/178°, 1ms, DP, 2x HDMI, USB Hub, neigbar, 120mm höhenverstellbar, drehbar, VESA 100x100 mm, Front schwarz/ Rückseite weiß (LS49CG954SUXEN) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, OLED Display, OLED Monitor, Samsung Curved Monitore, Samsung Monitore (Curved), Samsung Gaming Monitore, Samsung Monitore (Gaming), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Samsung Monitore (Odyssey), Samsung Odyssey Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, samsung 49 zoll monitor 5120 x 1440, gaming monitor, gaming monitor 49 zoll |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 979,47* | € 1.053,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,24* | € 1.077,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.034,28* | € 1.114,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 1.069,17* | € 1.144,50* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 1.504,77* | € 1.606,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|