Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey OLED G9 124cm (49") DQHD 32:9 Curved Gaming Monitor HDMI/DP/USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Samsung Odyssey G9 G95SC LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Silber
Artikel-Nr.:
     1231-6110-4ED
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49CG954SUXEN
EAN/GTIN:
     8806094972566
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 124,0 cm (49 Zoll) 32:9, Auflösung: 5.120x1.440 DQHD

• Reaktionszeit: 0,03 ms, Kontrast: 1.000.000:1 Panel: OLED

• Anschlüsse: 1x DP, 1x HDMI,

• Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 987,33*
€ 1.060,01*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.003,89*
€ 1.082,37*
€ 3,50*
ab € 1.006,00*
€ 1.085,06*
Frei Haus
ab € 1.061,38*
€ 1.136,42*
3 Tage
49
€ 1,00*
ab € 1.057,86*
€ 1.138,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,37*
€ 1.288,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,49*
€ 1.277,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,56*
€ 1.258,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,46*
€ 1.234,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,89*
€ 1.194,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.