Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1077220 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH-5 EAN/GTIN: 4016032344216 |
| |
|
| | |
| CAT 6A U-FTP Installationskabel, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m Trommel, Sx, Blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel 500m, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 260,94* | € 294,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 260,95* | € 294,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,48* | € 297,38* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,79* | € 298,22* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 305,66* | € 344,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,61132* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|