Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1076160 Herst.-Nr.: 25G3ZM/BK EAN/GTIN: 4038986140911 |
| |
|
| | |
| AOC Gaming 25G3ZM - 25 Zoll Full HD Monitor, 240 Hz, 0.5 ms MPRT, FreeSync Premium (1920x1080, HDMI, DisplayPort, USB Hub) schwarz/rot, 36 Monate Herstellergaranie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm 24 zoll 16:9, gaming monitor, gaming monitor 1ms |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,14* | € 183,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 152,51* | € 185,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 155,64* | € 188,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 160,15* | € 191,98* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 175,11* | € 200,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|