Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Monitor AG493QCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
AOC AG493QCX LED display 124 cm (48.8") 3840 x 1080 Pixel Double Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075780
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG493QCX
EAN/GTIN:
     4038986119924
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
AOC Agon AG493QCX - 49 Zoll DFHD Curved Gaming Monitor, 144 Hz, 1ms, HDR400, FreeSync Premium Pro (3840x1080, HDMI, DisplayPort, USB Hub) schwarz/rot, 36 Monate Herstellergaranie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,84*
€ 683,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 633,00*
€ 698,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 657,51*
€ 723,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,52*
€ 765,68*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 700,94*
€ 765,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,90*
€ 911,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,85*
€ 898,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,73*
€ 887,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,68*
€ 869,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,94*
€ 834,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.