Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1075594 Herst.-Nr.: 24G2SPAE/BK EAN/GTIN: 4038986140553 |
| |
|
| | |
| AOC Gaming 24G2SPAE - 24 Zoll FHD Monitor, 165 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync, G-Sync Compatible, Lautsprecher (1920x1080, VGA, HDMI, DisplayPort) schwarz/rot, 36 Monate Herstellergaranie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", 165 hz monitor, aoc gaming monitor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,06* | € 135,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 113,54* | € 141,90* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 121,44* | € 152,13* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 122,40* | € 152,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,45* | € 153,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|