Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Monitor S25BG400EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey LS25BG400EUXEN Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075487
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS25BG400EUXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
63,5cm/25" IPS Panel, 1920x1080 (240Hz), 1000:1, 16:9, 400cd/m², HDR10, 178°/178°, 1ms, D-Sub, DP, 2x HDMI. neigbar, 120mm höhenverstellbar, drehbar, Pivot, VESA 100x100 mm, schwarz (LS25BG400EUXEN)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 7,50*
ab € 168,04*
€ 195,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 173,57*
€ 198,81*
Frei Haus
ab € 173,27*
€ 199,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 177,15*
€ 201,76*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,22*
€ 214,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.