Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS230P inkl. Windows 10 IoT 2021 (AMD Ryzen R1305G 8GB 256GB SSD R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075470
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075470
EAN/GTIN:
     4260700591291
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Prozessor: AMD Ryzen Embedded R1305G mit Radeon Vega 3 Graphics • 1.50 GHz, bis zu 2.80 GHz, 2 Kerne, 4 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Radeon Vega 3 Graphics SSD: 256 GB NVMe SSD Netzwerk: • 1x Intel i210 mit 10/100/1000 MBit/s • 1x Realtek RTL8111H mit 10/100/1000 MBit/s • Anschlüsse vorne: - 1x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 - 1x Line-out, 1x Line-in • Anschlüsse hinten: - 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b - 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1 - 2x RJ-45 Gigabit LAN (Wake-on-LAN) - DC-in für externes Netzteil (12 oder 19-28 Volt) Netzteil: externes passives 65W Netzteil (19V) Maße LxBxH: 165 x 145 x 36 mm Sonstiges: TPM V2.0 Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 481,67*
€ 545,07*
Lager 577
2
€ 1,00*
ab € 501,37*
€ 565,68*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,68*
€ 673,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,68*
€ 652,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,93*
€ 625,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,37*
€ 596,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.