Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS230P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104541110
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075470
EAN/GTIN:
     4260700591291
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
36 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
12/19 - 28 V
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
NVMe
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Vega 3
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Threads
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Intel I210, Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,90*
€ 647,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,07*
€ 646,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,93*
€ 631,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,36*
€ 575,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.