Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA PNY NVIDIA T1000 8 GB (4x Mini DisplayPort 1.4) low profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
PNY VCNT10008GB-PB Grafikkarte NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     577-1075358
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNT1000-8GB-PB
EAN/GTIN:
     3536403388898
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Grafikkarte
Grafikkarten
Schnittstellen: 4x Mini DisplayPort 1.4 Speicher: 8 GB GDDR6 Speicherschnittstelle: 128 bit CUDA Cores: 896 Speicherbandbreite: 160 GB/s Bustyp: PCI Express 3.0 x16 Bauhöhe: single slot Low profile fähig: ja Kühlung: aktiv Leistungsaufnahme: 50 W max. Anzahl Displays: 4 max. Auflösung DP 1.4: 7680 x 4320 @ 60 Hz Max Simultaneus Displays : 4 x 3840 x 2160 @120Hz 4 x 5120 x 2880 @60Hz 2 x 7680 x 4320 @60Hz HDCP Support: 2.2
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 361,19*
€ 388,69*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 360,75*
€ 388,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 365,61*
€ 391,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 370,07*
€ 395,23*
Lager 577
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 385,02*
€ 411,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
WEVCPACK002
ab € 94,35*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 9,99*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/HDMIV2
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.