Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro MPA-V1 ohne Windows (AMD Ryzen R1002G 8GB 256GB SSD Radeon Vega 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step -PC 1073821 - Komplettsystem - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - Radeon RX Vega DDR4-SDRAM SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step -PC 1073821 - Komplettsystem - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - Radeon RX Vega DDR4-SDRAM SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step -PC 1073821 - Komplettsystem - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - Radeon RX Vega DDR4-SDRAM SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step -PC 1073821 - Komplettsystem - RAM: 8 GB - HDD: 256 GB - Radeon RX Vega DDR4-SDRAM SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1073821
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1073821
EAN/GTIN:
     4260700590553
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: optional Prozessor: AMD Ryzen Embedded R1102G mit Radeon Vega 3 Graphics • 1.20 GHz, bis zu 2.60 GHz, 2 Kerne, 2 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM (1 slot, max. 32 GB) Grafik: Radeon Vega 3 Graphics SSD: 256 GB NVMe SSD Netzwerk: • 1x Intel i210 mit 10/100/1000 MBit/s • 1x Realtek RTL8111H mit 10/100/1000 MBit/s Schnittstellen/Anschlüsse vorne: • 2x USB 3.1 Gen1 • Ein-/Ausschalter Schnittstellen hinten: • 2x DisplayPort 1.4 • 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1 • 2x RJ-45 Gigabit LAN (Wake-on-LAN) • 1x RS-232, 1x RS-232/422/485 • Line-in, Line-out • DC-in für externes Netzteil Netzteil: internes passives 65W Netzteil (12 Volt) Zubehör: Wandhalterung im Lieferumfang Maße: 250 x 52 x 191 mm Sonstiges: TPM V2.0 Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.