Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS8101 ohne Betriebssystem (Celeron 5205U 4GB 128GB SSD 1x DP 2x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step 1073770 PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
step 1073770 PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
step 1073770 PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
step 1073770 PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
step 1073770 PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
step 1073770 PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1073770
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1073770
EAN/GTIN:
     4260700590508
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: optional Prozessor: Intel Celeron 5205U • 2M Cache, 1.90 GHz, 2 Kerne, 2 Threads RAM: 4 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics SSD: 128 GB M.2 SSD Netzwerk: 1x Realtek 8111H, 1x Intel I219 Schnittstellen vorne: • 2x USB 3.0 Type A • Ein-/Ausschalter • 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen linke Seite: • RS-232 • 2 Anschlüsse für WLAN Antennen Schnittstellen hinten: • 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 • 4x USB 3.0 Type A • 2x RJ-45 • DC-in Netzteilanschluss Netzteil: Versorgung über externes Netzteil (19V, 65W) Zubehör: VESA Halterung Maße: 148 x 190 x 30 mm (LxBxH) Maus/Tastatur: optional Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.