Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro OPS-708-H310 inkl. Windows 10 Pro (Core i3-8100T 8GB 256GB NVMe SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step OPS-708-H310 Intel® Core™ i3 i3-8100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step OPS-708-H310 Intel® Core™ i3 i3-8100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1073712
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1073712
EAN/GTIN:
     4260700590386
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 bit Prozessor: Intel Core i3-8100T • 6M Cache, 3.10 GHz, 4 Kerne, 4 Threads Chipsatz: Intel H310 Express RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM Grafik: Intel UHD Graphics 630 • bis zu 4069 x 2160 Pixel @ 60Hz über DisplayPort 1.2 (80Pin JAE OPS) • bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 60Hz über HDMI 2.0 (80Pin JAE OPS) • bis zu 4096 x 2160 Pixel @ 30Hz über HDMI 1.4b extern SSD: 256 GB SSD NVMe Netzwerk: 1x Realtek RTL8111F Gigabit Ethernet mit WOL support WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX200 802.11ax + Bluetooth 5.2 Schnittstellen extern: • 1x HDMI 1.4b • 1x Audio Combo (Line-in + Line-out) • 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 • 1x RJ-45 • 1x RS-232 • DC-in für externes Netzteil Audio: 5.1 Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard) Sonstiges: TPM 2.0, Wake-on-LAN, PXE boot Zulässige Betriebsstemperatur: 0 - 40° Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,62*
€ 644,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,68*
€ 629,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,65*
€ 571,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.