Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS808-vPro inkl. Windows 10 Pro (i5-9500 Q370 8GB 256GB SSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step DS808-vPro Intel® Core™ i5 i5-9500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS808-vPro Intel® Core™ i5 i5-9500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1072721
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1072721
EAN/GTIN:
     4260700590263
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 10 Pro Prozessor: Intel Core i5-9500 (9M Cache, bis zu 4.40 GHz, 6 Kerne, 6 Threads, 35W TDP) RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM 2666 MHz Chipsatz: Intel Q370 Express Grafik: Intel UHD Graphics 630 SSD: 256 GB M.2 NVMe Netzwerk: 1x Intel i219LM LAN 10/100/1000 MBit/s, iAMT12, WOL, PXE Schnittstellen/Anschlüsse vorne: • 1x USB 3.1, 1x USB Typ-C • 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen/Anschlüse hinten: • 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4 • 1x USB 3.1 Type-C Gen1 mit DisplayPort Unterstützung • 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 3.1 Gen2 • 1x RJ-45 Gigabit LAN Netzteil: Versorgung über externes Netzteil Maße: 165 x 145 x 36 mm Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,02*
€ 844,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,39*
€ 812,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,15*
€ 749,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.