Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS6010 ohne Windows (4-Kern i3-10100 H410 8GB 256GB NVMe SSD 1x D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step DS6010 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS6010 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS6010 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS6010 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS6010 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS6010 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS6010 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1072300
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1072300
EAN/GTIN:
     4260700590072
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: optional Prozessor: Intel Core i3-10100 • 6M Cache, 3.60 GHz, bis zu 4.30 GHz, 4 Kerne, 8 Threads RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM (2 slots, 0 slots frei, max. 64 GB) Chipsatz: Intel H410 Express Grafik: Intel UHD Graphics 630 SSD: 256 GB NVMe SSD Netzwerk: 2x Intel i210AT Gigabit Ethernet mit WOL und PXE Unterstützung Schnittstellen/Anschlüsse vorne: • 2x USB 3.2, 2x USB 2.0 • SD-Cardreader • 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen hinten: • 1x DisplayPort 1.2 • 1x HDMI 2.0 • 2x USB 3.2, 2x USB 2.0 • 2x RJ-45 Gigabit LAN • 2x RS-232 seriell • 2 Kensington Anschlüsse, jeweils 1 pro Seite • 4-Pin Anschluss für externen Schalter und Clear CMOS Funktion Netzteil: Versorgung über externes Netzteil (19V, 90W) Sonstiges: 2 Kensington Anschlüsse, jeweils 1 pro Seite Zubehör: VESA Halterung Maße: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter Zulässige Betriebstemperatur: 0 - 50° C Maus/Tastatur: optional Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,62*
€ 629,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,89*
€ 616,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.