Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6172 Herst.-Nr.: DB-300102-018-S EAN/GTIN: 4016032284833 |
| |
|
| | |
| Highlights - Anschlusskabel für externe USB-Endgeräte
- Sichere und zuverlässige Verbindung
- Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 1: USB B, Stecker
- Länge: 1,8 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 10.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,61* | € 3,78* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,62* | € 3,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,63* | € 3,81* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,95* | € 4,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|