Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Speedglas™ 9100 Schweißmaske mit Seitenfenster und 9100XXi ADF - Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-s501826
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H501826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

3M™ Speedglas™ 9100 Schweißmaske mit Seitenfenster und 9100XXi ADF - Kit

 

Details

  • neue Katalognummer: 7100166722
  • Variable Dunkelstufe 5, 8, 9-13 für die meisten Arten von Lichtbogenschweißen.
  • Die spezielle 9100XXi Silberfront enthält externe Steuerelemente und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf Schleif- und Speichermodi
  • Über die Delay-Funktion wird die Aufhellverzögerung eingestellt.
  • Neue optische Lösung, mit der das Sichtfeld des Filters heller, detaillierter und farbreicher erscheint. Automatisches ON/OFF.
  • Umschaltzeit (hell-dunkel) 0,1 ms. Das Sichtfeld ist höhenverstellbar und lässt sich zuverlässig verstellen.
  • Ergonomisches Kopfband
  • Seitenfenster (Dunkelstufe 5 Filter) erweitern Ihr Sichtfeld. Vorsatzscheiben als Zubehör beigefügt.
  • Kompatibel mit den meisten 3M™ Schutzbrillen und/oder 3M™ Einweg- oder wiederverwendbaren Schweiß-Atemschutzmasken.

Schweißmaske 9100 Seitenfenstern und 3M™ Speedglas™ Automatikfilter 9100XXi.

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
EN ISO:
EN 175 EN 379
Typ:
Augen- und Gesichtsschutz
Farbe:
dunkelgrau
Schweißarten:
Autogen-/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen
Akkuspannung:
ADF: Lithium 3 V
Akkukapazität:
ADF: bis zu 1800 Stunden
Sichtfeld:
73 x 107 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm speedglas, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweisserschutzhelme, Schweißmasken, 9100, Automatikschweißmaske, Automatikschweißhelm, Autogenschweißen, Schweißen, 7100166722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,07*
€ 666,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,08*
€ 627,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 516,33*
€ 614,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,71*
€ 577,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
H500026
ab € 380,01*
Sonstiges
3M
H500015
ab € 341,80*
Sonstiges
3M
H169005
ab € 44,01*
Sonstiges
3M
H171020
ab € 15,99*
Sonstiges
3M
H526000
ab € 24,23*
Sonstiges
3M
7000028044
ab € 316,81*
Sonstiges
3M
7100108831
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.