| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-9000469145 Herst.-Nr.: 2705000000 EAN/GTIN: 4001068841020 |
| | | |
|
| | |
| desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · es wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren · beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · wirkt begerenzt viruzid · Anwendung: Desinfektion auf die Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen Zur maximalen Wirkung 3 Minuten einwirken lassen. Weitere Informationen: | | Marke: | ROBBYROB | Werkstoffeignung INOX: | Zeugnis/Zulassung | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N-86854 | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | 3 | Akkukapazität: | Flasche | Sichtfeld: | 0,5 l | Fassungsvermögen: | YX43 | SNR: | Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-86854 | Lastdrehzahl: | GHS02 | Verfahren: | Gültig ab: 12.03.2020, Sprache: DE | Gewinde-Ø: | Gültig ab: 05.02.2021, Sprache: DE | Beschichtung: | Alkohole, N.A.G. | Drehzahl max.: | 3 | Ventilsteuerung: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | Spiegel-Ø: | 3 | Nenn-Ø: | F1 | Plattenstärke: | D/E | Platte: | UN1987 | Anwendung: | III | Verpackung: | GHS02;;GHS07 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände-desinfektionsmittel robbyrob 0,5 l, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Corona |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,34* | € 3,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 2,60* | € 4,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,85* | € 4,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,51* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00468* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|