| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105301433 Herst.-Nr.: 2705000000 EAN/GTIN: 4001068841020 |
| | | |
|
| | |
| desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · es wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren · beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · wirkt begerenzt viruzid · Anwendung: Desinfektion auf die Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen Zur maximalen Wirkung 3 Minuten einwirken lassen., Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Biozid: | ja | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände-desinfektionsmittel robbyrob 0,5 l, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Corona |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 2,16* | € 3,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 3,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,59* | € 4,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,84* | € 4,54* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,51* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00702* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|