Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D405xH770mm blau Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000468701
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350015
EAN/GTIN:
     4260058003484
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Stahlblech · pulverbeschichtet · mit aufliegender Einlegeschale aus Aluminium zur Sandbefüllung · Einlegesieb aus Metall mit Schutzprofil
Weitere Informationen:
Marke:
TKG
Durchmesser:
405 mm
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ICG8
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Quarzsand
Gewindeanschluss Düse:
770 mm
Gewinde mm:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d405xh770mm, kegel standascher, standaschenbecher blau, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 99,49*
€ 119,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 120,48*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 121,06*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 106,64*
€ 129,76*
Lager 5766
4
€ 5,50*
ab € 111,78*
€ 140,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350019
ab € 104,13*
Ähnlich
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,46*
Ähnlich
TKG
350037
ab € 97,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.