Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D419xH978mm schwarz Stand.PE JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000468692
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33896
EAN/GTIN:
     4250101186134
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleerenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,67kg
Weitere Informationen:
Marke:
JUSTRITE
Durchmesser:
419 mm
Breite:
419 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Standard
Sichtfeld:
15 l
Fassungsvermögen:
IX08
Norm:
419 mm
Gewindeanschluss Düse:
978 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 70,17*
€ 89,43*
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 70,38*
€ 89,72*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 89,76*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 73,13*
€ 92,55*
Lager 5766
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,44*
€ 112,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.