Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Neon Gleiter+Aufstiegshilfe o.Polsterelement blau 590-870mm P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000454283
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9561-9999-3277
EAN/GTIN:
     4016849550428
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit Wechselpolstersystem (Zubehör) · Permanentkontakt-Rückenlehne · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · höhenverstellbare Rückenlehne · Untergestell mit stabilem Aluminium-Fußkreuz, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition · Stuhl kann nur in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Marke:
BIMOS
Werkstoffeignung INOX:
Pruef-/Guetezeichen
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Permanentkontakt
Fassungsvermögen:
IB14
Gewinde-Ø:
Das GS-Zeichen soll gewährleisten, dass die technischen Anforderungen an die Sicherheit eines Produktes erfüllt sind und durch ein unabhängiges Prüfunternehmen wie TÜV Rheinland kontrolliert werden. Die Vergabe des GS-Zeichens ist im Produktsicherheitsgesetz geregelt und auf maximal fünf Jahre befristet. Bei einer Änderung des geprüften Produktes erlischt es automatisch. Geprüft werden müssen sämtliche Auswirkungen des Produktes auf Gesundheit und Sicherheit des Menschen. Von Produkt zu Produkt sind selbstverständlich sehr unterschiedliche Prüfungen erforderlich.
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_din_68877_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Gehäuse:
Bodengleiter + Aufstiegshilfe
Anschlussart:
Permanentkontakt
Arbeitsdruck max.:
590-870 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,34*
€ 383,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,77*
€ 383,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 350,85*
€ 400,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 350,42*
€ 402,46*
Lager 5766
2
Frei Haus
ab € 395,69*
€ 461,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 432,31*
€ 514,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,11*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 93,80*
Zubehör
Bimos
9588-6801
ab € 94,11*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 120,47*
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9588-2001
ab € 103,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.