| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-9000454277 Herst.-Nr.: 9563-9999-3277 EAN/GTIN: 4016849548241 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit Wechselpolstersystem (Zubehör) · Permanentkontakt-Rückenlehne · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · höhenverstellbare Rückenlehne · Untergestell mit stabilem Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden · Stuhl kann nur in Vebindung mit einem Wechselpolster eingesetzt werden Weitere Informationen: | | Marke: | BIMOS | Werkstoffeignung INOX: | Detailbild | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Schweißarten: | Permanentkontakt | Fassungsvermögen: | IB14 | für Überwurfmuttern: | Rollen<br/>Zubehör: Stoffpolster | Lastdrehzahl: | Wechselpolstersystem | Draht-Ø: | text/url | Einsatzgröße: | video.php?id=neon_ergonomie_de-de&poster=neon_ergonomie_poster | Abmessung: | normal | Inhalt: | 8 | Gebinde: | Externer Link | Innen-Ø: | video.php?id=neon_polster_de-de&poster=neon_polster_poster | Außen-Ø: | normal | Kernbohrer-Ø max.: | 9 | Spiralbohrer-Ø max.: | Externer Link | Arbeitsbereich: | image/jpeg | Andrückschraube: | g_blauer_engel_01_all.jpg | Höhe gespannt: | normal | Spannhöhe: | 10 | Haltekraft F2: | Pruef-/Guetezeichen | Haltekraft F1: | image/jpeg | Bauart: | g_tuev_rheinland_gs_03_all.jpg | Fußgröße: | normal | Länge geöffnet: | 11 | Hub: | Pruef-/Guetezeichen | Länge gespannt: | image/jpeg | Spannweite: | o_din_68877_all.jpg | Außengewinde mm: | normal | Brennerbreite: | 12 | Innengewinde mm: | Piktogramm | Gehäuse: | Rollen | Sprache: | Wechselpolster im Neon 1+1 System | Durchflussleistung max.: | Das GS-Zeichen soll gewährleisten, dass die technischen Anforderungen an die Sicherheit eines Produktes erfüllt sind und durch ein unabhängiges Prüfunternehmen wie TÜV Rheinland kontrolliert werden. Die Vergabe des GS-Zeichens ist im Produktsicherheitsgesetz geregelt und auf maximal fünf Jahre befristet. Bei einer Änderung des geprüften Produktes erlischt es automatisch. Geprüft werden müssen sämtliche Auswirkungen des Produktes auf Gesundheit und Sicherheit des Menschen. Von Produkt zu Produkt sind selbstverständlich sehr unterschiedliche Prüfungen erforderlich. | Arbeitsdruck max.: | 450-620 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, interstuhl bürodrehstuhl royal, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,87* | € 342,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,24* | € 342,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,46* | € 344,11* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,86* | € 344,18* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 332,25* | € 395,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|