Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1200xB900xS14mm schwarz/gelb SBR-Gummi COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000452315
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010702
EAN/GTIN:
     5013745002555
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304 · Farbe schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Marke:
COBA
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
SBR-Gummi
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Fertigmatte
Fassungsvermögen:
IC26
Gewinde mm:
genoppt
Genauigkeit:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermüdungsmatte lxbxh 1200 x 900 x 14 mm, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 69,27*
€ 76,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 83,17*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,80*
€ 89,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 97,95*
Lager 5766
7
€ 5,50*
ab € 118,21*
€ 145,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 38,91*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 47,50*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010001
ab € 32,80*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.