Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Gummi Fest Trocken, Bubblemat, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4181169
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010001
EAN/GTIN:
     5060087950471
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 0.9m
Dicke = 14mm
Breite = 0.6m
Anti-Rutsch = Nein
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Reihe = Bubblemat
Ölbeständig = Nein
Farbe = Schwarz
Chemikalienresistenz = Nein

Rutschhemmung 30 BPN – nach ASTM E304, Feuerwiderstand Euroklasse Efl nach EN ISO 11925-2. Anti-Ermüdungs-Luftpolstermatte. Bubblemat ist eine Anti-Ermüdungsmatte aus 100% Naturkautschuk und weist eine Oberfläche mit erhöhten Noppen auf. Die Oberfläche der Anti-Ermüdungsmatte erhöht den Komfort bei längerem Stehen. Bubblemat Anti-Ermüdungsmatten sind in verschiedenen Stücken erhältlich, die eine komplette Matte bilden. Sie können zwischen einer individuellen abgeschrägten Kante rund um die Matte, einem formschlüssigen Endstück und einem formschlüssigen Mittelstück wählen. Die formschlüssigen Stücke bilden zusammen eine komplette Matte in einer Größe, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Eigenschaften und Vorteile:. Bubblemat Bodenmatte. Lose verlegt. Komplette Matten oder formschlüssige Stücke. Oberfläche mit erhöhten Noppen. Schrägkanten mit kompletten Matten und Endstücken. Anti-Ermüdung. Rutschfest. Feuerbeständig. Hergestellt aus 100 % Naturkautschuk. Für raue Umgebungen geeignet. Florhöhe 14 mm. Temperaturbereich: –30 °C bis +50 °C. Verschleißfest. Für komfortables Stehen, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Stimuliert die Durchblutung der Füße und Beine. Isoliert gegen kalte Betonböden. Die Hauptfarbe der Matte ist schwarz. Einfach zu reinigen. Anwendungen:. Trockene Bereiche. Bereiche, in denen Sie über einen längeren Zeitraum in einer Position stehen. Produktion. Produktion. Verpackungsstationen. Fertigung. Gewicht:. Best.-Nr. ; 4181169 4181169 – BF010001 – 6,35 kg – rundum abgeschrägte Kante – individuelle Anti-Ermüdungsmatte. Best.-Nr. ; 4181175 4181175 – BF010002 – 10,5 kg – rundum abgeschrägte Kante – individuelle Anti-Ermüdungsmatte. Best.-Nr. 4181181 – BF010003 – 6,35 kg – Formschlüssiges Endstück. Best.-Nr. ; 4181197 4181197 – BF010004 – 6,35 kg – Formschlüssiges Mittelstück. Chemische Beständigkeit gegen?. Wasser. Milde Säuren. Wie reinigen?. Hochdruckschlauch – 60 psi nicht überschreiten. Mildes Reinigungsmittel (pH 4,0–9,0). Keinen Dampf oder Entfetter verwenden. Nicht mechanisch schrubben. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien. Sicherheit:. Rutschhemmung 30 BPN – nach ASTM E304. Feuerbeständigkeit Euroklasse Efl nach EN ISO 11925-2
Weitere Informationen:
Länge:
0.9m
Dicke:
14mm
Breite:
0.6m
Anti-Rutsch:
Nein
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Bubblemat
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Schwarz
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, 4181169, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, BF010001, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 32,03*
€ 39,76*
2 Tage
30
1
€ 5,50*
ab € 32,18*
€ 39,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 39,80*
7 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 32,03*
€ 39,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,52*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,93*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 39,92*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,18*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.