Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelochte Gummimatte Rampmat, LxBxH 1500 x 900 x 12 mm, Gummi schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelochte Gummimatte Rampmat
Gelochte Gummimatte Rampmat
Gelochte Gummimatte Rampmat
Artikel-Nr.:
     103-969700
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RP010001
EAN/GTIN:
     5060087956527
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gelochte Gummimatte Rampmat, LxBxH 1500 x 900 x 12 mm, Gummi schwarz.

Rutschhemmend R10 nach EN 13552. Antiermüdend. Optimale Drainage.

Aus SBR-Gummi. Die Antiermüdungsmatte aus widerstandsfähigem SBR-Gummi. Die allseitig abgeschrägten Kanten reduzieren die Stolpergefahr. Für nasse Bereiche geeignet. Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm. Gewicht ca. 6,2 kg/m². Farbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
12 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Gewicht:
8.5 kg
Flächengewicht:
6.2 kg/m²
Ausführung:
gelocht
Weitere Suchbegriffe: Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, coba plastics anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, antiermüdungsmatte l150cm, COBA, 969700 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Ringgummi-Matte, Ringgummi-Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,96*
€ 35,90*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 36,26*
1 Tag
113
1
€ 5,50*
ab € 31,83*
€ 39,40*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,51*
€ 40,21*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 32,59*
€ 40,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,90*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 40,18*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,10*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010001
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.