Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Gummi Fest Trocken, Bubblemat Safety, Einzelne, 1.2m x 0.9m x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Gummi Fest Trocken, Bubblemat Safety, Einzelne, 1.2m x 0.9m x 14mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1224447
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.2m
Dicke = 14mm
Breite = 0.9m
Anti-Rutsch = Nein
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Reihe = Bubblemat Safety
Umgebungsarten = Trocken
Farbe = Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz = Nein

30 BPN gemäß ASTM E304. Bubble Mat Anti-Ermüdung. Bubblemat ist eine effektive Anti-Ermüdungs-Matte mit einer erhöhten Blasen-Oberfläche, die die Blutzirkulation anregt und als komplette Matte oder in Verriegelungs-Abschnitten erhältlich ist. Mit Verriegelungs-Abschnitten können Sie die gewünschte Länge für Ihre individuellen Anforderungen erzielen. Die Bubblemat ist ausgezeichnet zum Einsatz in der Fertigungsabteilung geeignet, wenn Benutzer in statischen Positionen über lange Zeiträume hinweg stehen müssen. MERKMALE und VORTEILE:. 100 % Naturkautschuk Blasenförmige Oberfläche Anti-Ermüdung Simuliert Blutzirkulation Beständig gegen Wasser, Öle und Chemikalien Ideal für trockene Arbeitsbereiche Ideal geeignet für den Einsatz beim Stehen in statischen Positionen über lange Zeiträume hinweg Einzelne Komponenten können für die gewünschte Länge ineinander eingerastet werden Einzelne Matten mit abgeschrägter Kante Temperaturbereich: –30 °C bis +50 °C Mattenhöhe 14 mm. REINIGUNG:. Verwenden Sie einen Hochdruckschlauch mit höchstens 60 psi Verwenden Sie mildes Reinigungsmittel mit pH 4 bis 9 zum Reinigen Darf nicht mit Dampf gereinigt werden Verwenden Sie keine Entfetter Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien Nicht mechanisch schrubben. VERFÜGBARE GRÖSSEN:. 0,6 x 0,9 m. Best.-Nr. 122-4446 0,9 x 1,2 m. Best.-Nr. 122-4447 0,6 x 0,9 m – ENDE – Best.-Nr. 122-4448 0,6 x 0,9 m – MITTE – Best.-Nr. 122-4449 0,9 x 1,2 m – ENDE – Best.-Nr. 122-4450 0,9 x 1,2 m – MITTE – Best.-Nr. 122-4451
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Dicke:
14mm
Breite:
0.9m
Anti-Rutsch:
Nein
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Bubblemat Safety
Umgebungsarten:
Trocken
Farbe:
Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermüdungsmatte lxbxh 1200 x 900 x 14 mm, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, 1224447, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, BF010702, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,90*
€ 83,90*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 86,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 98,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 102,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 167,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 40,18*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,10*
Ähnlich
Coba Plastics
C29640
ab € 31,90*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.