Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 15 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000450465
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     730012
EAN/GTIN:
     4023122371014
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
passend für Fässer mit Auslaufstutzen-Ø von 34 mm
Weitere Informationen:
Marke:
GRAF
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
NW 15
Fassungsvermögen:
IC59
Magnethaltekraft:
Rundfässer, Rundbehälter
Elektroden-Ø:
9000450480 9000450484
Glasgröße:
accessories
Spannbereich:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, auslaufhahn graf, Auslaufarmaturen, Auslaufhähne, Fasshahn, Fasshähne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,41*
1 Tag
88
€ 6,95*
ab € 5,92*
€ 8,45*
1 Tag
57
€ 5,59*
ab € 5,94*
€ 8,48*
2 Tage
81
€ 4,99*
ab € 6,10*
€ 8,70*
Lager 5766
97
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 1,78*
Zubehör
Otto Graf
730061
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.