Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 15 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450465
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     730012
EAN/GTIN:
     4023122371014
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
passend für Fässer mit Auslaufstutzen-Ø von 34 mm
Weitere Informationen:
Auslaufrohr Ø:
15 mm
für Inhalt:
150 und 200 l
passend für:
Rundfässer, Rundbehälter
Anschlussgewinde:
34 mm
Farbe:
weiß
Marke:
GRAF
Ausführung:
NW 15
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Auslaufarmaturen, Auslaufhähne, Fasshahn, Fasshähne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 5,91*
€ 8,32*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,45*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,49*
3 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 8,53*
4 Tage
28
1
€ 7,99*
ab € 6,14*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 1,45*
Zubehör
Otto Graf
730061
ab € 0,89*
Zubehör
Otto Graf
835072
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.