Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINTERTHUR, S3 Winter-Sicherheitsstiefel aus Rindleder-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-85128-15-39
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     85128-15-39
EAN/GTIN:
     4018949512399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Winter-Sicherheitsstiefel Form C aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, Webpelzfutter und 3M-Thinsulate®-Vlies, wasserdichte Outdry®-Membrane im Schaft-/Reißverschlussbereich, Schnürung und se
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
2,2 kg
Länge:
36 cm
Breite:
34,5 cm
Größe:
39
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,56*
€ 148,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,52*
€ 142,23
pro Paar
ab 4 Paar
€ 117,75*
€ 140,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,03*
€ 134,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,12*
€ 127,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.