Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.165mm Kopf verchr.VDE m.Öse Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-8000272775
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165 T
EAN/GTIN:
     4003773081524
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · leichter, sauberer Schnitt · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · Klemmschutz · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Art.-Nr. 8000 272 775: mit Befestigungsöse zum Anbringen einer AbsturzsicherungWerkzeug verchromt · mit Mehrkomponenten-HüllenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE· Gewicht: 256g· Kopf: verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
KNIPEX
Länge:
165 mm
Form:
1
Werkstoffeignung INOX:
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Befestigungsöse
Fassungsvermögen:
WX18
Kapselfarbe:
Mehrkomponenten-Hüllen
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
d_8000272775_01_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Detailbild
Innen-Ø:
d_8000272775_02_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Detailbild
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
g_1000_v_ec_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Pruef-/Guetezeichen
Haltekraft F1:
image/jpeg
Bauart:
g_vde_gs_zeichen_gueltiges_pikto_ab_29042014_all.jpg
Fußgröße:
normal
Länge geöffnet:
11
Hub:
Pruef-/Guetezeichen
Länge gespannt:
application/pdf
Spannweite:
13271_e2d1342aaca30a3a7576a6f63dea8fb3_de.pdf
Außengewinde mm:
data_sheet
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Zusatzinfo_PDF
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Kabelscheren, Schere
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 38,37*
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 39,08*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,27*
€ 39,35*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 40,10*
Lager 5766
3
1
€ 5,50*
ab € 39,98*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.