Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7614-29 Herst.-Nr.: 7614-29 EAN/GTIN: 4059904112254 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitshose, lang, grün/schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (29) NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitshose, lang, grün / schwarz, 280 g/qm, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Schenkeltaschen mit Patten, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei Gesäßtaschen, Reflexelemente, D-Ring, zwei große Seitentaschen, verstärkte Beinabschlüsse mit zusätzlichen Reflexelementen, Knieverstärkungen mit Taschen für Kniepolster, Dreifachnähte, verdeckte Knöpfe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zertifiziert mit Knieschutz 76K, Comfort fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 29 | Typ: | MOTION TEX PLUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,75* | € 33,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,42* | € 34,14* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,69* | € 34,28* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,64* | € 34,35* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 35,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|