Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1569289 Herst.-Nr.: 7614-29 EAN/GTIN: 4059904113459 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS · lange Arbeitshose · 280 g/qm · atmungsaktives Material · hoher Tragekomfort · dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie · Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- · Knie- · Beintaschen und Beinabschlüssen · robuste Dreifachnähte · verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer) · Reflexelemente an Beinabschlüssen für bessere Sichtbarkeit · praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten · Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche · Knietaschen für Polster mit Einschub von oben · Hammerschlaufe · D-Ring · STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Comfort Fit · Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ausstattung 1: Taschen für Kniepolster· Größe(n): 24-29, 42-68, 90-110· Pflegehinweise 1: Waschen 60° C· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Schonend trocknen· Pflegehinweise 4: Bügeln bei niedriger Temperatur· Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | 29 | Marke: | NITRAS | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,75* | € 33,98* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,42* | € 34,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,69* | € 34,28* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,64* | € 34,35* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 35,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|