| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7100166705 Herst.-Nr.: 7100166705 EAN/GTIN: 4046719712878 |
| |
|
| | |
| 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 100 mit 100V Schweißfilter, Schwarz, H751120 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 100 mit 100V Schweißfilter, Schwarz, H751120, Schweißfilter mit automatischer Verdunkelung, variabler Schirm 8-12 Die 3M™ Speedglas™ 100 Black ist die ideale Automatikschweißmaske für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis Leistungs Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas™ 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. Die Automatikschweißmaske vereint viele gute Eigenschaften: So sorgt beispielweise die neue Delay Funktion für eine individuelle Bestimmung der Aufhellverzögerung (Umschaltzeit hell zu dunkel 0,1 ms). Der Schweißfilter bietet fünf einstellbare Dunkelstufen 8 12 und eine Hellstufe 3 sowie drei Empfindlichkeitsstufen. Die Schutzstufe 3 kann zudem festgestellt werden, zum Beispiel für das Schleifen. Die 3M™ Speedglas™ 100 ist kompatibel mit den meisten wartungsfreien 3M™ Atemschutzmasken für Schweißarbeiten. Ideal ist die Maske für Hobbyschweißer, Landwirte, Heimwerker, Instandshaltungs und Konstruktionsarbeiter. Farbe: schwarz. Die 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. Neben der Ausführung in schwarz stehen verschiedene ausdrucksstarke Grafikdesign-Modelle zur Auswahl. Für die meisten Lichtbogen-Schweißverfahren geeignet, einschl. E-Hand, MIG/MAG und Hochampere WIG Schweißen Kopfband mit leichtgängiger Ratsche für perfekten Sitz Kompatibel mit den meisten 3M™ Einweg-Atemschutzmasken, die fürs Schweißen geeignet sind |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Partikelfilter, Zubehör, Automatikschweißfilter, Schweißfilter, Schweißschutz, H751120, 751120, 4046719712878, 4000370284 |
| | |
| |