| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7010-XS-5100 Herst.-Nr.: 7010-XS-5100 EAN/GTIN: 4059904138216 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, Poloshirt, vorgewaschen, Polokragen, 100% Baumwolle, 200g/qm, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (XS) MOTION TEX LIGHT, Poloshirt, Kurzarm, verschiedene Farben, 200 g/qm, feinmaschiges Piqué, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Kragen, gerippte Ärmelbündchen, Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen, Doppelnaht am Saum, verlängerter Rücken, doppelt geriegelte Seitenschlitze, besonders weich und leicht, atmungsaktiv, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | XS | Typ: | MOTION TEX LIGHT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |